曜日別特売
37G020B 黄銅製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G) 岩崎製作所 65729984

 

37G020B 黄銅製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G) 岩崎製作所 65729984
37G020B 黄銅製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G) 岩崎製作所 65729984

黄銅製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(inch)3/4
内容量1個注文コード65729984品番37G020B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

レバーカップリング用メスキャップ(Type-G)です。カムロックオス用に取り付けできるキャップです。

材質黄銅サイズ20A寸法L(mm)42寸法H(mm)32寸法B(mm)54寸法C(mm)32サイズ(inch)3/4
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする