岩崎製作所
SUS製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ(inch)
3/4
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/4
3
4
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65730133
品番
37G020SU-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
レバーカップリング用メスキャップ(Type-G)です。カムロックオス用に取り付けできるキャップです。
材質
ステンレス
サイズ
20A
寸法L(mm)
44
寸法H(mm)
32
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
32
サイズ(inch)
3/4
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。