岩崎製作所
樹脂製 レバーカップリング ダストプラグ(Type-H)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ(inch)
4
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
3
4
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65730438
品番
37H100P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
レバーカップリング用オスキャップ(Type-H)です。カムロックメス(レバー側)用に取り付けできるキャップです。
材質
樹脂
サイズ
100A
寸法D(mm)
120
寸法L(mm)
59
寸法E(mm)
97
寸法H(mm)
41
サイズ(inch)
4
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。