曜日別特売
37H050SU-Y SUS製 レバーカップリング ダストプラグ(Type-H) 岩崎製作所 65730483

 

37H050SU-Y SUS製 レバーカップリング ダストプラグ(Type-H) 岩崎製作所 65730483
37H050SU-Y SUS製 レバーカップリング ダストプラグ(Type-H) 岩崎製作所 65730483

SUS製 レバーカップリング ダストプラグ(Type-H)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(inch)2
内容量1個注文コード65730483品番37H050SU-Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

レバーカップリング用オスキャップ(Type-H)です。カムロックメス(レバー側)用に取り付けできるキャップです。

材質ステンレスサイズ50A寸法D(mm)63寸法L(mm)60寸法E(mm)46寸法H(mm)48サイズ(inch)2
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする