FCP201 9090 ウィンジョブ CP201 アシックス 65735565

FCP201 9090 ウィンジョブ CP201 アシックス 65735565
FCP201 9090 ウィンジョブ CP201 アシックス 65735565
FCP201 9090 ウィンジョブ CP201 アシックス 65735565
FCP201 9090 ウィンジョブ CP201 アシックス 65735565
FCP201 9090 ウィンジョブ CP201 アシックス 65735565
FCP201 9090 ウィンジョブ CP201 アシックス 65735565

ウィンジョブ CP201

(22件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)23
ブラック×ブラック
内容量1足注文コード65735565品番FCP201 9090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

SRB中敷きとCPグリップソールを採用し、快適性とグリップ力を向上。
スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ。
作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。
異なる硬度を組み合わせたミッドソール材で安定性とクッション性の両立を実現。
夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。
足への負担を軽減する立体形状のSRB中敷を採用。取り替え式で洗濯も可能です。

サイズ(cm)23足幅3E相当ブラック×ブラック仕様インナーソール取り替え式適合中敷:FIZ001、FIZ002、FIZ003 別売中敷は「21.5cm」「22.0cm」非対応トラスコ品番835-4453形状ローカット規格JSAA規格A種認定品材質(アッパー)(本体)合成繊維、(補強)人工皮革材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)356(26.5cm)材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー

商品説明動画

アシックス ワーキングシューズ
この動画は、3が参考にしています。
CPグリップソール 対滑性能実験
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-21
用途: 板金塗装の作業で使用してます。
自動車・二輪車・自転車関連業

今までは、安全靴などを専門で作っている安全靴を履いていたのですが、しっかりしてて良いのですが、それが逆に足に負担が掛かって足の指先がしびれてきたりしたので、スポーツメーカーが作る安全靴にしてみました。
履き心地は良いし、先鉄心の大きさも少し小さめなのが良いです。
履き続けてますが、指先のしびれは取れてきました。

対象商品 : 65735407
2025-03-14
用途: 全般
卸売・小売業

このシューズでランニングが行けそうなぐらい軽くて履きやすい

対象商品 : 65735678
2023-06-23
用途: 現場作業
サービス業

現場技術員からの評判はとても良いです。一日履いていても疲れない。丈夫。デメリットはないです。

1が参考にしています
対象商品 : 65735032
2022-04-23
用途: 工場での作業靴
ビーファイブス

他店で購入し履き心地良かったので二足目はこちらで購入。靴下との相性かもしれませんが中敷きが滑ります。新品を交換してしまうのはもったいないので途中で変えようと思ってます。長く履けます。

対象商品 : 65735355
2022-03-24
用途: 橋脚設置現場で使用

社内で3足目の購入です。ごつい感じがなく安全靴に見えないところが良い。以前使用していたものは重くて雨の降る日は現場移動が大変でしたがこの商品は思ったより軽いのにつま先は頑丈に安全に作られてとてもい勝手が良いです。

対象商品 : 65735723
2021-10-27
用途: 現場管理用
日本インシュレーション株式会社建設業・工事業

非常に軽く足が疲れません。ミズノの安全靴よりもかなり軽いです。

1が参考にしています
対象商品 : 43331506
2021-07-13
用途: 電気工事
井上電工電気・ガス・熱供給・水道業

やっぱりアシックスはいい。
今までいろんな靴を履きましたが アシックスの安全靴は足が疲れません。

2が参考にしています
対象商品 : 65735084
2021-07-07
用途: 作業用に

いつも安全靴はアシックス28.0を購入しています。
信頼できるメーカーでありコスト的に
高いように感じるかもしれませんが、
本当に長持ちします。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする