MURATA(村田製作所)
1608チップ積層セラミックコンデンサ GRMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●静電容量:7pF●定格電圧:DC50V●容量許容差:±0.5p●温度特性:CH●入数:1個
注文コード
65748596
品番
GRM1882C1H7R0DZ01D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:7pF●定格電圧:DC50V●容量許容差:±0.5p●温度特性:CH●入数:1個
アズワン品番
67-0402-74