曜日別特売
GRM1882C1H390JA01D 1608チップ積層セラミックコンデンサ GRMシリーズ MURATA(村田製作所) 65748614

1608チップ積層セラミックコンデンサ GRMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●静電容量:39pF●定格電圧:DC50V●容量許容差:±5%●温度特性:CH●入数:1個注文コード65748614品番GRM1882C1H390JA01D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23
仕様●静電容量:39pF●定格電圧:DC50V●容量許容差:±5%●温度特性:CH●入数:1個アズワン品番67-0402-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする