曜日別特売
HYR99-43-23SS HYR型縦型ヒートシンク式ラックケース HYRシリーズ タカチ電機工業 65749314

HYR99-43-23SS HYR型縦型ヒートシンク式ラックケース HYRシリーズ タカチ電機工業 65749314
HYR99-43-23SS HYR型縦型ヒートシンク式ラックケース HYRシリーズ タカチ電機工業 65749314

HYR型縦型ヒートシンク式ラックケース HYRシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード65749314品番HYR99-43-23SS
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●幅:480mm●高さ:99mm●奥行:231mm●規格:JIS●パネル色:シルバー●カバー色:シルバーアズワン品番67-0439-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする