日本モレックス(molex)
3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 1625シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65749445
品番
1625-01P
参考基準価格(税別)
¥56
販売価格(税込)
¥58
販売価格(税別)
¥
53
バスケットに入れる
仕様
●定格:250V-5A●コネクタの形態:プラグハウジング●ピン数:1ピン●ピッチ:3.68mm●材質:ナイロン66・UL94V-2●入数:1個●備考:パネル取付用耳付
アズワン品番
67-0400-36