曜日別特売
5267-05A 2.5mmピッチウエハー ストレートタイプ 5267シリーズ 日本モレックス(molex) 65749515

2.5mmピッチウエハー ストレートタイプ 5267シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65749515
品番
5267-05A
参考基準価格(税別)¥110販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
¥109
仕様
●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ウエハー●嵌合スタイル:ストレート●ピン数:5極●定格:250V-3A●入数:1個
アズワン品番
67-0400-85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする