曜日別特売
SRRN161100 6接点対応バーチカルタイプロータリースイッチ SRRNシリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気) 65750450

SRRN161100 6接点対応バーチカルタイプロータリースイッチ SRRNシリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気) 65750450
SRRN161100 6接点対応バーチカルタイプロータリースイッチ SRRNシリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気) 65750450

6接点対応バーチカルタイプロータリースイッチ SRRNシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード65750450品番SRRN161100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639


6接点対応バーチカルタイプ SRRNシリーズ

仕様●ウェーハ段数:1●回路数:2●接点数:6●切換角度:30±3°●切換タイミング:Non shorting●回転トルク:70±30mN・m●操作部形状:18山セレーション軸●操作部長さ:L:20mm●使用温度範囲:-30℃ ~ +65℃●最大定格/最小定格(抵抗負荷):0.15A 12V DC/50μA 3V DC●電気的性能●接触抵抗(初期/寿命後):50mΩ max./100mΩ max●絶縁抵抗:100MΩ min. 500V DC●耐電圧:500V AC for 1 minute●機械的性能●端子強度:5N for 1 minute●操作部強度●回転方向:1N・m●押込方向:100N●操作部の振れ(軸先端での荷重:5N)●取付面からの測定位置:15mm●軸の振れ幅(最大値):0.25mm max●適用取付寸法:20mm●耐久性能●無負荷寿命:10,000 cycles●70mΩ max●負荷寿命(最大定格負荷にて):10,000 cycles●100mΩ max●耐候性●耐寒性:-40±2℃ for 96h●耐熱性:85±2℃ for 96h●耐湿性:40±2℃, 90 ~ 95%RH for 96hアズワン品番67-0443-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする