TAKMAN
5Wセメント抵抗 RSBS5シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
65750520
品番
RSBS5-5kΩJ
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
仕様
●定格電力:5W●抵抗値:5KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個
アズワン品番
67-0438-55