曜日別特売
RTW12-25RH ユニット型電源 RTWシリーズ RTWシリーズ TDKラムダ 65750529

ユニット型電源 RTWシリーズ RTWシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード65750529品番RTW12-25RH
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
仕様●出力電力:300W●入力電圧範囲:AC85 265●出力電圧:12VDC●出力電流:25A●効率(typ):83~86%(100VAC 200VAC)●使用温度範囲:-10 +70●外形寸法:40×120×250(mm)●備考:カバー付(端子台上向き)●ワイド入力、超薄型(1U、2Uのラックサイズ)●高調波電流規制EN61000-3-2準拠●安全規格認定品(UL、C-UL、TUV)、電気用品安全法準拠、CEマーク適合●EMS規格EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11準拠●放射、伝導ノイズFCC-B、VCCI-B準拠●リモートON/OFF機能内蔵(内部スイッチ切り替え)●電解コンデンサ寿命60000H以上アズワン品番67-0437-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする