- PEEKフィルム 東レプラスチック精工 65751719

PEEKフィルム

商品レビューを投稿する
内容量1枚注文コード65751719品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998


PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)の薄いフィルム状の製品です。
耐薬品性に非常に優れ、高温化での耐酸、耐アルカリ性に極めて優れています。
耐熱水性に優れ、200~260℃のスチーム中で連続使用可能です。

仕様●厚み:0.1mm●幅:170mm●長さ:1,000mm●材質:PEEKアズワン品番67-2190-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする