曜日別特売
3126 ポケットルーペ 3倍 63mm 3126シリーズ I.L.K(池田レンズ工業) 65751728

3126 ポケットルーペ 3倍 63mm 3126シリーズ I.L.K(池田レンズ工業) 65751728
3126 ポケットルーペ 3倍 63mm 3126シリーズ I.L.K(池田レンズ工業) 65751728
3126 ポケットルーペ 3倍 63mm 3126シリーズ I.L.K(池田レンズ工業) 65751728
3126 ポケットルーペ 3倍 63mm 3126シリーズ I.L.K(池田レンズ工業) 65751728

ポケットルーペ 3倍 63mm 3126シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード65751728品番3126
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298


おすすめ!綺麗でおしゃれな携帯用繰り出しルーペ。
ケース部分にはキラキラとしたエナメル加工が施されています。

仕様●レンズサイズ:直径63mm●倍率:3倍●商品サイズ:縦67×横63×厚み14mm●重さ:31.3g●レンズ材質:プラスチックレンズ●メーカー:池田レンズ工業株式会社(日本製)アズワン品番67-2191-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする