RYC23 再生原料入りポリ袋 20L RYCシリーズ ジャパックス 65751886

再生原料入りポリ袋 20L RYCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(10枚)注文コード65751886品番RYC23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129


再生プラスチックを40%使用したポリ袋です。
20Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。

仕様●縦(mm):600●横(mm):520●厚さ(mm):0.03●容量(L):20●色:透明●グリーン購入法適合・エコマーク●材質/仕上:LLDPE+再生原料●原産国:インドネシア●コード番号:389-1124容量(L)20エコマーク認定認定アズワン品番67-2213-40エコマーク認定番号06 128 041
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする