G800062 ニッカリ純正チップソーNK-BZMかかし2(2枚入り) ニッカリ 65751965

G800062 ニッカリ純正チップソーNK-BZMかかし2(2枚入り) ニッカリ 65751965
G800062 ニッカリ純正チップソーNK-BZMかかし2(2枚入り) ニッカリ 65751965

ニッカリ純正チップソーNK-BZMかかし2(2枚入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード65751965品番G800062
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498


2枚一組のお買い得パックです。
切れ味バツグンです。
軽量タイプです。
一般的な雑草下刈りに。

仕様●外径(mm):230●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:36●最高使用回転数(rpm):6000●ニッカリ純正チップソー2枚入●材質/仕上:台金:炭素工具鋼(SK-5)、刃部:超硬チップ K-30●原産国:日本●コード番号:364-9683アズワン品番67-2223-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする