HotaluX(ホタルクス)
LED一体型ベース照明 40形逆富士タイプ230mm幅 本体+防災用照明器具 ライトユニット MQVB4103シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
65752699
品番
MQVB4103/52NA-N8
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。
屋内用。
仕様
●明るさ(lm):5200●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):1250●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):34.0●タイプ:40形●逆富士形230mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9736
アズワン品番
67-2234-70