曜日別特売
MMB4101/52N5SG-N8 ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nuトラフ形 昼白色 MMB4101シリーズ HotaluX(ホタルクス) 65752717

MMB4101/52N5SG-N8 ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nuトラフ形 昼白色 MMB4101シリーズ HotaluX(ホタルクス) 65752717
MMB4101/52N5SG-N8 ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nuトラフ形 昼白色 MMB4101シリーズ HotaluX(ホタルクス) 65752717
MMB4101/52N5SG-N8 ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nuトラフ形 昼白色 MMB4101シリーズ HotaluX(ホタルクス) 65752717
MMB4101/52N5SG-N8 ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nuトラフ形 昼白色 MMB4101シリーズ HotaluX(ホタルクス) 65752717
MMB4101/52N5SG-N8 ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nuトラフ形 昼白色 MMB4101シリーズ HotaluX(ホタルクス) 65752717
MMB4101/52N5SG-N8 ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nuトラフ形 昼白色 MMB4101シリーズ HotaluX(ホタルクス) 65752717
MMB4101/52N5SG-N8 ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nuトラフ形 昼白色 MMB4101シリーズ HotaluX(ホタルクス) 65752717
MMB4101/52N5SG-N8 ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nuトラフ形 昼白色 MMB4101シリーズ HotaluX(ホタルクス) 65752717

ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nuトラフ形 昼白色 MMB4101シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台仕様●明るさ(lm):5040●光源色:昼白色●幅(mm):75●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):31.5●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):160.0●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6723注文コード65752717品番MMB4101/52N5SG-N8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980


選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。

仕様●明るさ(lm):5040●光源色:昼白色●幅(mm):75●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):31.5●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):160.0●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6723アズワン品番67-2235-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする