HotaluX(ホタルクス)
ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nuトラフ形 昼白色 MMB4101シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
●明るさ(lm):2430●光源色:昼白色●幅(mm):75●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):16.2●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):150.0●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6705
注文コード
65752726
品番
MMB4101/25N5SG-N8
参考基準価格(税別)
¥13,820
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
仕様
●明るさ(lm):2430●光源色:昼白色●幅(mm):75●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):16.2●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):150.0●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6705
アズワン品番
67-2235-09