S&K(三興製作所)
ハイススクエアエンドミル 2枚刃ショート刃 VS2Tシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●刃径(mm):1●刃長(mm):2●全長(mm):50●シャンク径(mm):6●刃数:2●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:コバルトハイス●原産国:日本●コード番号:322-0115
注文コード
65753198
品番
VS2T1
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
安定した加工が可能な汎用エンドミルです。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。
仕様
●刃径(mm):1●刃長(mm):2●全長(mm):50●シャンク径(mm):6●刃数:2●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:コバルトハイス●原産国:日本●コード番号:322-0115
アズワン品番
67-2251-11