曜日別特売
25-04-BK-20 耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 4X2.5mm 25-04シリーズ 潤工社 65753855

耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 4X2.5mm 25-04シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻注文コード65753855品番25-04-BK-20
参考基準価格(税別)¥1,305販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298


機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。
柔軟で高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性に優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。他のグレードに無い耐水性があります。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧に。

仕様●色:黒●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):10●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●破壊圧力(MPa)(23℃時):2.7●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1972アズワン品番67-2255-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする