アイグッズ
開口ありアクリルパーテーション IGCシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
65754878
品番
IGC00101
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
透明度の高い、簡単組み立てができるパーテーションです。
仕様
●間口(mm):600●奥行(mm):150●高さ(mm):600●厚さ(mm):5●幅(mm):600●タイプ:開口あり●組立品●パネル:H600×W600mm●保護フィルム用ヤスリ付属●材質/仕上:アクリル●セット内容/付属品:アクリル板/1枚、脚/2つ●原産国:中国●コード番号:351-9976
アズワン品番
67-2296-07