曜日別特売
O730-312E-22-90 脱げないココピタニットタイプ(浅履き) 岡本[靴下] 65755334

脱げないココピタニットタイプ(浅履き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1足注文コード65755334品番O730-312E-22-90
参考基準価格(税別)¥334販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329


コの字型ストッパーです。

仕様●色:ブラック●タイプ:脱げないココピタ レディース●サイズ(cm):21~23●材質/仕上:ポリエステル●原産国:中国●コード番号:352-3542アズワン品番67-2339-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする