ニットスクラブ 半袖 男女兼用 医療 介護

ニットスクラブ 半袖 男女兼用 医療 介護 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ニットスクラブ 半袖 男女兼用 医療 介護 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ニットスクラブ 半袖 男女兼用 医療 介護 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

まるでスポーツウェアのような動きやすさを追求した、高機能素材のスクラブです。
選べる5色展開の豊富なカラーバリエーション。
圧倒的な軽さと優れた形態回復性を持つ吸汗速乾素材を使用。
汗をかいても快適で、洗濯後も型崩れしにくく、お手入れがしやすいです。
医療・介護・保育現場でのアクティブな動作をしっかりサポートします。

用途
医療・介護・保育従事者向け
色
オリーブ
規格
男女兼用
混率(%)
ポリエステル 100
機能
吸汗速乾・ストレッチ(社内)・イージーケア
生地
ウルトラライト・ストレッチニット
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
胸囲(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77482959MSCU-2301-H33L122522577
¥3,600
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
77483160MSCU-2301-H3SS90372065
¥3,600
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
77483230MSCU-2301-H34L132562580
¥3,600
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
77483309MSCU-2301-H3S96402169
¥3,600
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
77483318MSCU-2301-H3M104432271
¥3,600
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
77483546MSCU-2301-H35L144612583
¥3,600
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
77483677MSCU-2301-H3L110462373
¥3,600
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
77484201MSCU-2301-H3LL116492475
¥3,600
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする