曜日別特売
E0633EA290 シェフメイト クリーンウェーブ CC-510S 白 E0633EAシリーズ 弘進ゴム 65755447

シェフメイト クリーンウェーブ CC-510S 白 E0633EAシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1足仕様●寸法(cm):29.0●色:白●足幅サイズ:EEE●動摩擦係数:0.37●耐滑底●目詰まり防止底●樹脂製先芯入り●クッション性の高いウレタンミッドソール●材質/仕上:甲材:合皮(日本製)、ミッドソール:ウレタン、底:合成ゴム、先芯:樹脂●原産国:日本●コード番号:389-9124注文コード65755447品番E0633EA290
参考基準価格(税別)¥8,543販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198


滑りにくく、且つゴミが詰まりにくい厨房靴です。
樹脂製先芯入りの安全タイプです。
アーチサポートで疲れた足を支えます。
ウレタン製のミッドソールで持続的なクッション性があります。
食品工場用。

仕様●寸法(cm):29.0●色:白●足幅サイズ:EEE●動摩擦係数:0.37●耐滑底●目詰まり防止底●樹脂製先芯入り●クッション性の高いウレタンミッドソール●材質/仕上:甲材:合皮(日本製)、ミッドソール:ウレタン、底:合成ゴム、先芯:樹脂●原産国:日本●コード番号:389-9124アズワン品番67-2343-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする