曜日別特売
92371-075LA パワーバンドSUS(ラインエース用) 92371シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 65755727

パワーバンドSUS(ラインエース用) 92371シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65755727品番92371-075LA
参考基準価格(税別)¥10,573販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ラインエースに使用できます。

仕様●呼称:75LA●d(mm):85●d-1(mm):5●p(mm):15.0●w(mm):58●t(mm):2.0●ねじ径:M6●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:400-9007材質SUSねじ径M6寸法d(mm)85寸法t(mm)2呼称75LA寸法p(mm)15寸法w(mm)58アズワン品番67-2360-27適合ホースラインエース用寸法d-1(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする