曜日別特売
92445-050 SYバンドT(SUS) 92445シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 65755770

SYバンドT(SUS) 92445シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様●ホースサイズ(mm):50●バンド径(mm):60~51●線径(mm):2.6●材質/仕上:ステンレス(SUS)●原産国:日本●コード番号:401-0520注文コード65755770品番92445-050
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098


主にダクトホースに使用できます。

仕様●ホースサイズ(mm):50●バンド径(mm):60~51●線径(mm):2.6●材質/仕上:ステンレス(SUS)●原産国:日本●コード番号:401-0520アズワン品番67-2360-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする