日本クリンテック
ka:z フロアデッキブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
65757215
品番
111209
参考基準価格(税別)
¥899
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
美しいデザインのカラーデッキブラシです。
床面などのブラッシングに。
水気に強く軽い樹脂ヘッドと化繊を採用しています。
仕様
●幅(mm):180●長さ(mm):1260●毛丈(mm):45●色:黒●奥行(mm):80●材質/仕上:毛/PVC、柄/スチールパイプ・PP、ヘッド/PP●注意:熱や火の近くなど高温になる所でのご使用・保管はおやめください。●ハンドル柄に力をかけ過ぎますと折れたり変形する危険があります。●本来の目的以外でのご使用はお控えください。●原産国:中国●コード番号:354-7640
アズワン品番
67-2373-36
繰り返し・詰め替え
対応