曜日別特売
- ハイブリッドグローブⅠ 200枚入 オオサキメディカル 65757635

- ハイブリッドグローブⅠ 200枚入 オオサキメディカル 65757635
- ハイブリッドグローブⅠ 200枚入 オオサキメディカル 65757635

ハイブリッドグローブⅠ 200枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(200枚)注文コード65757635品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,650


プラスチック手袋にニトリル成分を配合。フィット性と強度に優れた、操作性の高い手袋です。指先にエンボス加工があります。

仕様●サイズ:L●10.5cm×24cm●素材:塩化ビニル、可塑剤、合成ゴム(ニトリルゴム)アズワン品番67-2479-62医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:23B2X10001000101医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする