KS92309004 ダウンマフラー スリーピュア KSシリーズ 西川リビング 65758177

ダウンマフラー スリーピュア KSシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1枚注文コード65758177品番KS92309004
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
2,890


ご家庭の洗濯機で洗えます。
ベージュ色の無地カラーのショートタイプのダウンマフラーです。

仕様●サイズ:90×12cm●組成:側生地/ポリエステル100%、詰めもの/ダウン70%・フェザー30%(ホワイトダック)●両面:無地カラー●カラー:ベージュアズワン品番67-2483-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする