曜日別特売
6ASV9-2PT スクリューバイアル(9-425)褐色 ラベル付 2mL ガラス 6ASV9-2シリーズ Thermo Fisher Scientific 65759455

6ASV9-2PT スクリューバイアル(9-425)褐色 ラベル付 2mL ガラス 6ASV9-2シリーズ Thermo Fisher Scientific 65759455
6ASV9-2PT スクリューバイアル(9-425)褐色 ラベル付 2mL ガラス 6ASV9-2シリーズ Thermo Fisher Scientific 65759455
6ASV9-2PT スクリューバイアル(9-425)褐色 ラベル付 2mL ガラス 6ASV9-2シリーズ Thermo Fisher Scientific 65759455
6ASV9-2PT スクリューバイアル(9-425)褐色 ラベル付 2mL ガラス 6ASV9-2シリーズ Thermo Fisher Scientific 65759455

スクリューバイアル(9-425)褐色 ラベル付 2mL ガラス 6ASV9-2シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(10セット×100本)注文コード65759455品番6ASV9-2PT
参考基準価格(税別)¥41,300販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980


質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。
金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。
シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。

仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 2アズワン品番67-2988-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする