曜日別特売
6PSV9-2PSS スクリューバイアル(9-425)ラベル付 SureStop 2mL ガラス 6PSV9シリーズ Thermo Fisher Scientific 65759638

6PSV9-2PSS スクリューバイアル(9-425)ラベル付 SureStop 2mL ガラス 6PSV9シリーズ Thermo Fisher Scientific 65759638
6PSV9-2PSS スクリューバイアル(9-425)ラベル付 SureStop 2mL ガラス 6PSV9シリーズ Thermo Fisher Scientific 65759638
6PSV9-2PSS スクリューバイアル(9-425)ラベル付 SureStop 2mL ガラス 6PSV9シリーズ Thermo Fisher Scientific 65759638
6PSV9-2PSS スクリューバイアル(9-425)ラベル付 SureStop 2mL ガラス 6PSV9シリーズ Thermo Fisher Scientific 65759638

スクリューバイアル(9-425)ラベル付 SureStop 2mL ガラス 6PSV9シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(100本)
内容量1箱(100本)注文コード65759638品番6PSV9-2PSS
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298


高性能および不活性さをより追求される方に適しています。
クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。
微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。
最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。

仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)SureStop※●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●※SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。●Performance Level 3アズワン品番67-2987-71
注意

※SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする