Thermo Fisher Scientific
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6PSC9シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(10セット×100個)
注文コード
65759647
品番
6PSC9TSTT
参考基準価格(税別)
¥71,300
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様
●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)、PTFE(赤)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:1000個入●Performance Level 3
アズワン品番
67-2989-18