曜日別特売
6PRV1103FIVAP スナップバイアル(ND11)褐色 ラベル付 0.3mL 6PRV1103シリーズ Thermo Fisher Scientific 65759735

6PRV1103FIVAP スナップバイアル(ND11)褐色 ラベル付 0.3mL 6PRV1103シリーズ Thermo Fisher Scientific 65759735
6PRV1103FIVAP スナップバイアル(ND11)褐色 ラベル付 0.3mL 6PRV1103シリーズ Thermo Fisher Scientific 65759735
6PRV1103FIVAP スナップバイアル(ND11)褐色 ラベル付 0.3mL 6PRV1103シリーズ Thermo Fisher Scientific 65759735
6PRV1103FIVAP スナップバイアル(ND11)褐色 ラベル付 0.3mL 6PRV1103シリーズ Thermo Fisher Scientific 65759735

スナップバイアル(ND11)褐色 ラベル付 0.3mL 6PRV1103シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(100本)注文コード65759735品番6PRV1103FIVAP
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980


高性能および不活性さをより追求される方に適しています。
クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。
微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。
最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。

仕様●容量:0.3mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス(ガラスインサート付)●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 3アズワン品番67-2988-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする