6PRC11ST1 セプタム付スナップキャップ(ND11)1.3mm 6PRC11ST1シリーズ Thermo Fisher Scientific 65759760

6PRC11ST1 セプタム付スナップキャップ(ND11)1.3mm 6PRC11ST1シリーズ Thermo Fisher Scientific 65759760
6PRC11ST1 セプタム付スナップキャップ(ND11)1.3mm 6PRC11ST1シリーズ Thermo Fisher Scientific 65759760
6PRC11ST1 セプタム付スナップキャップ(ND11)1.3mm 6PRC11ST1シリーズ Thermo Fisher Scientific 65759760

セプタム付スナップキャップ(ND11)1.3mm 6PRC11ST1シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード65759760品番6PRC11ST1
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1.3mm●キャップ:水色●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリエチレン●入数:100個入●Performance Level 3アズワン品番67-2988-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする