Thermo Fisher Scientific
セプタム付クリンプキャップ(ND20)~300℃ 3mm 赤/銀/銀 バイメタル 6PBCC20シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
65759805
品番
6PBCC20-STH
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
●セプタム:PTFE、シリコン(赤)(~300℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀、銀(バイメタル)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:8mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:100個入●Performance Level 3
アズワン品番
67-2988-40