曜日別特売
167RS 快歩主義  KS301シリーズ アサヒシューズ 65760225

167RS 快歩主義  KS301シリーズ アサヒシューズ 65760225
167RS 快歩主義  KS301シリーズ アサヒシューズ 65760225

快歩主義 KS301シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1足仕様●色:グレー●サイズ:L(24.0~24.5cm)●材質:アッパー部/綿、ソール部/合成底(PVC)●足囲:3E(インソールを取り外すと4E相当まで対応)●目安重量:約165g(Mサイズ片足)●やわらかく屈曲する独自配合ソール●丸洗い可●制菌加工(裏材)・抗菌防臭加工(インソール)●婦人用注文コード65760225品番167RS
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998


つま先・かかとをそり上げた、つまずきにくい設計です。
足入れ時に足指がひっかかりにくく、手を使わなくても履き易い独自デザインの斜めカットです。
かかと部のプルタブは脱ぎ履き時のつまみとしても使用できて便利です。
アッパー表素材は綿100%ニットで、伸縮性がありフィット感のよい3層構造です。
インソールのネーム欄は名前の記入も可能です。
アッパー表素材は綿100%ニットで、伸縮性がありフィット感の良い3層構造です。

仕様●色:グレー●サイズ:L(24.0~24.5cm)●材質:アッパー部/綿、ソール部/合成底(PVC)●足囲:3E(インソールを取り外すと4E相当まで対応)●目安重量:約165g(Mサイズ片足)●やわらかく屈曲する独自配合ソール●丸洗い可●制菌加工(裏材)・抗菌防臭加工(インソール)●婦人用アズワン品番7-6054-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする