TB-1515 練習用腰掛EX TB-1515シリーズ 高田ベッド製作所 65760444

練習用腰掛EX TB-1515シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1個注文コード65760444品番TB-1515
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980


4段階の高さ調節が容易にできるトレーニング用の腰掛台です。

仕様●色:ライトグリーン●材質:座面・手すり/ビニールレザー、フレーム/スチール●高さ調整:4段階(10cm・20cm・30cm・40cm)●サイズ:740×450×500mm(手すりまでの高さ)●重量:約20kg●耐荷重:約200kg●組み立て式(要工具)アズワン品番7-8061-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする