TB-1223 アブダクションII TB-1223シリーズ 高田ベッド製作所 65760907

アブダクションII TB-1223シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
アズワン品番9-1130-06
内容量1個注文コード65760907品番TB-1223
参考基準価格(税別)¥382,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800


省スペースで簡易的な片側抵抗トレーニングができる、開脚用股関節の訓練台です。
負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用しています。
床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付きです。

仕様●色:ライトブルー●サイズ:600×1230×1100mm●座面サイズ:400×350mm●座面高さ:450mm●耐荷重:300kgアズワン品番9-1130-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする