EA550BP-51 [+ - Torx]スタビードライバービットセット ラチェット式 エスコ 65761528

EA550BP-51 [+ - Torx]スタビードライバービットセット ラチェット式 エスコ 65761528
EA550BP-51 [+ - Torx]スタビードライバービットセット ラチェット式 エスコ 65761528
EA550BP-51 [+ - Torx]スタビードライバービットセット ラチェット式 エスコ 65761528
EA550BP-51 [+ - Torx]スタビードライバービットセット ラチェット式 エスコ 65761528
EA550BP-51 [+ - Torx]スタビードライバービットセット ラチェット式 エスコ 65761528
EA550BP-51 [+ - Torx]スタビードライバービットセット ラチェット式 エスコ 65761528

[+ - Torx]スタビードライバービットセット ラチェット式

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード65761528品番EA550BP-51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,767
販売価格(税別)
7,970


ビットをハンドル内に収納できます
ラチェットの正転・逆転・固定の切替えができます。

仕様●ドライバーハンドル:65mm●ビット六角シャンク:1/4"●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1,#2●(-)ビット:0.8×5.5mm●TORXビット:T15,T20,T25●重量(g):175●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状アズワン品番65-9263-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする