エスコ
[+ -]ドライバーセット 差替式
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
65761537
品番
EA550-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
弱電関連での作業に適したESDタイプです。
静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
仕様
●ドライバーハンドル:105mm●(+)ドライバービット:#1・#2●(-)ドライバービット:0.6×4.0mm・0.8×5.5mm●工具袋:サイズ/190×70×70(H)ポリエステル(1680デニール)のマチ付小物袋です。●ビットはクロムメッキ仕上げ、マグネット付
アズワン品番
65-9263-92