CLP153946 e-mark COLOP 65763103

 

CLP153946 e-mark COLOP 65763103
CLP153946 e-mark COLOP 65763103
CLP153946 e-mark COLOP 65763103
CLP153946 e-mark COLOP 65763103
CLP153946 e-mark COLOP 65763103

e-mark

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台ブラック注文コード65763103品番CLP153946
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

【フルカラーで印字ができるモバイルプリンター】e-markは今まで印刷できなかった物や場所に、スライドするだけで簡単に印刷ができるモバイルプリンターです。インクカートリッジ1つでフルカラー印字が可能です。【iOS、Android 対応アプリ】印面はスマートフォン、タブレット端末、PCの専用アプリから作成できます。印面には文字、写真、日付、ナンバリング機能、バーコード、QRコードなどを追加できます。作成した印面はWi-Fi経由またはUSBケーブルを使用してe-mark本体に送信できます。【オフラインで印字可能】e-mark本体に印面を4つまで保存することができます。保存された印面は端末との接続無し(オフライン)で印字することが可能です。e-mark本体をタップすることで4つの印面の切り替えができます。【印面は3行まで作成可能】印面は3行まで作成することができます。

用途印刷したかったけどできなかったものに直接印刷ができます。住所や日付、ナンバリング等をこれ一台で印刷可能。フルカラーなのでメッセージやロゴを印刷してマーケティングツールとして使用できます。ブラック質量(g)224.5消費電力(W)最大:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111.2×76.5×72.7記録方式インクジェット方式充電時間約2時間45分(0~100%)使用環境使用時:15~32℃、非使用時:-40~60バッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー11.1保証期間1年バッテリー容量(mAh)600印刷方式インクジェット方式バッテリー稼動時間最大:約5商品タイププリンター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする