曜日別特売
UC-1803【ワケあり】 グラシア フィールド座椅子 CAPTAIN STAG 65765438

UC-1803【ワケあり】 グラシア フィールド座椅子 CAPTAIN STAG 65765438
UC-1803【ワケあり】 グラシア フィールド座椅子 CAPTAIN STAG 65765438
UC-1803【ワケあり】 グラシア フィールド座椅子 CAPTAIN STAG 65765438

グラシア フィールド座椅子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
65765438
品番
UC-1803【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

様々なシーンで活躍。組立簡単、超軽量コンパクト座椅子。収納バッグ付。

特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
構造部材:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)、張り材:ポリエステル、クッション材:背部=ウレタンフォーム
質量(g)
530
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×680×390
収納寸法(mm)
120×110×長さ400
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする