不二貿易
バックパックスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
WH
BK
WH
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65765569
品番
16709
参考基準価格(税別)
¥5,375
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
色
WH
材質
構造部材:金属(鋼)
質量(kg)
4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×165×900
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません