不二貿易
メッシュゲーミングチェア レイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
BL
RD
BL
色(張地)
BL
RD
BL
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65765639
品番
19428
参考基準価格(税別)
¥31,250
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
色(張地)
BL
全高(mm)
1180~1255
座面高さ(mm)
420~490
座面寸法(幅×奥行)(mm)
530×560
本体質量(kg)
18
材質
構造部材:金属(鋼)
幅(mm)
685
質量(kg)
18
色
BL
高さ(mm)
1180~1255
奥行(mm)
655
キャスター
あり
張地
合成皮革(PU)
肘掛
あり
座高(mm)
420~490
素材
合成皮革(PU)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
530×560
材質(クッション)
ウレタンフォーム
ランバーサポート
あり
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません