曜日別特売
EA854LH-13 100mmx 5- 6T ジグソーブレード 木工用/3枚 エスコ 65765990

EA854LH-13 100mmx 5- 6T ジグソーブレード 木工用/3枚 エスコ 65765990
EA854LH-13 100mmx 5- 6T ジグソーブレード 木工用/3枚 エスコ 65765990
EA854LH-13 100mmx 5- 6T ジグソーブレード 木工用/3枚 エスコ 65765990

100mmx 5- 6T ジグソーブレード 木工用/3枚

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1組(3枚)注文コード65765990品番EA854LH-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,177
販売価格(税別)
1,070
仕様●全長(mm):100●山数:5~6●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:木材・合板5.0~50mm、プラスチック~50mm●刃厚(mm):1.25●有効長(mm):74●材質:炭素工具鋼●切断タイプ:曲線切断●木工用高速切断、切断スピード重視アズワン品番65-9305-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする