不二貿易
ルーバー&ミラー付キシューズボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
WHO
BR
WHO
質量(kg)
28
18
28
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65766034
品番
86193
参考基準価格(税別)
¥21,625
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×345×930
色
WHO
質量(kg)
28
材質(表面)
プリント紙化粧繊維板
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×345×930
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません