曜日別特売
6693 25 21 2 PORT 45° WALL BRACKET WITH BALL VALVE 1袋 2個入 Transair 65766620

2 PORT 45° WALL BRACKET WITH BALL VALVE 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード65766620品番6693 25 21
参考基準価格(税別)¥67,400販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980


Parker Transair 6693 シリーズブラケットは、シングルポートの 45 ° 壁面取り付け接続工具で、外径 25 mm の圧縮空気配管システムに使用します。これには、圧縮空気又は不活性ガス媒体フローの制御と安全性を強化するためのボールバルブとロック可能なエンドキャップが付属しています。ウォールブラケットには、排水口が付いており、湿気や余分な空気のエアラインを簡単に出血させることができます。排気用のセカンダリアウトレット G1/2 インチ あらゆるシリコンフリー製品 フルボア設計です この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。

仕様●材質:真鍮●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3195アズワン品番65-7896-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする