曜日別特売
19363 カウンターテーブルチェアセット3点 不二貿易 65766813

19363 カウンターテーブルチェアセット3点 不二貿易 65766813
19363 カウンターテーブルチェアセット3点 不二貿易 65766813
19363 カウンターテーブルチェアセット3点 不二貿易 65766813
19363 カウンターテーブルチェアセット3点 不二貿易 65766813
19363 カウンターテーブルチェアセット3点 不二貿易 65766813
19363 カウンターテーブルチェアセット3点 不二貿易 65766813
19363 カウンターテーブルチェアセット3点 不二貿易 65766813
19363 カウンターテーブルチェアセット3点 不二貿易 65766813
19363 カウンターテーブルチェアセット3点 不二貿易 65766813
19363 カウンターテーブルチェアセット3点 不二貿易 65766813
19363 カウンターテーブルチェアセット3点 不二貿易 65766813

カウンターテーブルチェアセット3点

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
BR
内容量1台注文コード65766813品番19363
参考基準価格(税別)¥19,875販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質構造部材(テーブルフレーム):金属(鋼)、(チェア座面):MDF、(チェアフレーム):金属(鋼)質量(kg)17BR座面高さ(mm)590材質(表面)甲板(テーブル天板):MDF外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×400×875

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,800/税込3,080
北海道地方数量1につき4,800/税込5,280
沖縄地方数量1につき4,900/税込5,390
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする